Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

AZON Pronto UV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9512968
Hersteller:
     Azon
Herst.-Nr.:
     10129
EAN/GTIN:
     0745604876087
AZON Pronto UV - Textildirektdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 - 1.440 dpi - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Textildirektdrucker - Tintenstrahl - Farbe
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
1.440 dpi
Max. Auflösung (Farbe)
1.440 dpi
Schnittstelle
USB
Mindestgröße der Tintentröpfchen
3,5 pl
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
5 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Weiß
Medienhandhabung
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm)
Medientyp
Transferfolie
Max. Druckbreite
297 mm
Max. Drucklänge
1120 mm
Max. Mediengröße
A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößenklasse
A4
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb
20 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
10 Watt
Energierverbrauch Sleep
4 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
AZON RIP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
35 - 65% RH (non-condensing)
Abmessungen und Gewicht
Breite
89 cm
Tiefe
73 cm
Höhe
26 cm
Gewicht
28 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,73*
€ 236,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,96*
€ 224,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,07*
€ 216,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,68*
€ 211,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,62*
€ 192,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.