Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

AZON Primo+ Neon X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AZON Primo+ Neon X
Artikel-Nr.:
     C1002-9512976
Hersteller:
     Azon
Herst.-Nr.:
     10211
EAN/GTIN:
     0745604876018
AZON Primo+ Neon X - 610 mm (24") Textildirektdrucker - Farbe - 2.880 x 1.440 dpi - USB 2.0, LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
610 mm (24") Textildirektdrucker - Farbe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
2.880 x 1.440 dpi
Max. Auflösung (Farbe)
2.880 x 1.440 dpi
Eingebaute Geräte
LCD-Touchscreen
Schnittstelle
USB 2.0, LAN
Tintenstrahl-Technologie
Epson PrecisionCore TFP
Mindestgröße der Tintentröpfchen
3,5 pl
Tintentyp
AZON DTF Tinte
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
10 Farben - yan, Magenta, Gelb, Schwarz, Neon-Magenta, Neon-Gelb, Neon-Orange, Neon-Grün, Weiß
Medienhandhabung
Medientyp
Transferfolie
Max. Druckbreite
600 mm
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb
65 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
2 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.5 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
AZON RIP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
35 - 65% RH (non-condensing)
Abmessungen und Gewicht
Breite
135 cm
Tiefe
81 cm
Höhe
125 cm
Gewicht
138 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x LAN - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.676,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.040,37*
€ 13.138,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.980,56*
€ 13.066,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.761,71*
€ 12.806,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.676,40*
€ 12.704,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.