Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVIDIA RTX A400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9513341
Hersteller:
     NVIDIA
Herst.-Nr.:
     900-5G172-2561-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte nvidia
Die NVIDIA RTX A400 Grafikkarte wurde entwickelt, um die Anforderungen von professionellen und Gaming-Umgebungen zu erfüllen. Mit ihren 4 Mini-DisplayPort-Ausgängen unterstützt sie ein umfangreiches Multi-Monitor-Setup und steigert so die Produktivität und das Spielvergnügen. Die 96 GBps Speicherbandbreite der Karte und 4 GB GDDR6 SDRAM sorgen für eine reibungslose und effiziente Leistung bei einer Vielzahl von Anwendungen. Sie unterstützt eine breite Palette von APIs, darunter CUDA 11.6, DirectX 12 und Vulkan 1.3, und ist damit vielseitig für unterschiedliche Rechenaufgaben einsetzbar. Sein energieeffizientes Design mit einem Verbrauch von nur 50 W macht ihn außerdem zur idealen Wahl für Benutzer, die ihren Stromverbrauch optimieren möchten. Ob für intensive Gaming-Sessions oder anspruchsvolle professionelle Aufgaben, die NVIDIA RTX A400 bietet eine Mischung aus Leistung, Effizienz und Konnektivität.
NVIDIA RTX A400 - Grafikkarten - RTX A400 - 4 GB GDDR6 - PCIe 4.0 x8 Low-Profile - 4 x Mini DisplayPort
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten - Low-Profile
Besonderheiten
NVIDIA RTX IO, NVIDIA RTX Experience, AV1 Decode-Support, 6 NVIDIA second-generation RT Cores, 24 NVIDIA third-generation Tensor Cores, 5,4 Tflops RT Core Performance, 2.7 Tflops peak single-precision performance, 21,7 Tflops Peak Single-Precision (FP16) Performance, 43,3 TOPs Peak INT8 Performance, HDCP
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
4
Max Auflösung
5120 x 2880 bei 120 Hz
API-Unterstützung
DirectCompute, DirectX 12, OpenGL 4.68, OpenCL 3.0, CUDA 11.6, Vulkan 1.3, Shader Model 6.6
Bustyp
PCI Express 4.0 x8
CUDA-Kerne
768
Grafikprozessor
NVIDIA RTX A400
Schnittstellendetails
4 x Mini DisplayPort
Verschiedenes
Tiefe
16.3 cm
Höhe
6.86 cm
Leistungsaufnahme im Betrieb
50 Watt
Software inbegriffen
NVIDIA RTX Desktop Manager
Kennzeichnung
HDCP 2.2, DisplayPort 1.4a
Arbeitsspeicher
Technologie
GDDR6 SDRAM
Bandbreite
96 GBps
Grösse
4 GB
Busbreite
64-Bit
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, grafikkarte low profile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,57*
€ 214,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,33*
€ 199,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,06*
€ 191,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,58*
€ 187,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,46*
€ 170,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.