Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ X300G DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9513703
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.JSA77.19E
EAN/GTIN:
     4718755092701
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
BenQ X300G - DLP-Projektor - LED - tragbar - 3D - 2000 ANSI-Lumen - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K - Short-Throw Zoom-Objektiv - 802.11a/b/g/n/ac Wireless / Bluetooth 5.0 - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Netzwerk
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Gerätetyp
DLP-Projektor - 4K
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Smart-fähig
Ja
Internet Streaming Services
Google Cast
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung, Android TV HDMI-Dongle
Kennzeichnung
HDCP 2.2
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
180 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
VLC media player, Wireless Projection
Videoeingang
Videoschnittstellen
VGA, HDMI
Medien-Player
Betriebssystem
Android OS 11
Maße und Gewicht
Breite
21.2 cm
Tiefe
19.48 cm
Höhe
18.9 cm
Gewicht
3 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Stereo
Lautsprecher
2 x linker/rechter Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
8 Watt
Objektiv
Typ
Short-Throw Zoom-Objektiv
Blendenöffnung
F/2.53-2.73
Zoomfaktor
1.2x
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
240 Hz x 135 kHz
Besonderheiten
DynamicBlack-Technologie, Spielemodus, Autofokus, CinematicColor technology, Geringe Eingabeverzögerung, HDR10-kompatibel, 4K HDR-Technologie, HDR-PRO-Technologie, 95 % Rec.709 Überdeckung, Dolby Atmos, Enhanced Audio Return Channel (eARC), 84 % DCI-P3 Farbraum, 16,7 ms Eingangsverzögerung (4K/60 Hz), CinematicSound technology
Farbunterstützung
1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Helligkeit
2000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
600000:1
Lampentyp
LED
Auflösung
4K UHD - 3840 x 2160
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.69 - 0.83:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB-C/DisplayPort-Eingang - 24 pin USB-C (PD)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.110,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.203,45*
€ 1.432,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.198,84*
€ 1.426,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.170,49*
€ 1.392,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.145,65*
€ 1.363,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.110,61*
€ 1.321,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.