Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ X500i DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9513704
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.JSC77.17E
EAN/GTIN:
     4718755092763
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
BenQ X500i - DLP-Projektor - RGB-LED, 4-farbig - 3D - 2200 ANSI-Lumen - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K - IEEE 802.11ac Wireless / Bluetooth 5.0 / AirPlay
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Gerätetyp
DLP-Projektor - 4K
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Internet Streaming Services
Netflix, Google Cast, Chromecast
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 AAA-Batterien, Drahtlosfernbedienung, Android TV HDMI-Dongle, Netzkabel (1.8 m)
Kennzeichnung
HDCP 2.2
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
236 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, AirPlay, Bluetooth 5.0
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 2160p
Videoschnittstellen
HDMI
Medien-Player
Betriebssystem
Android TV 11
Maße und Gewicht
Breite
36.6 cm
Tiefe
11.8 cm
Höhe
24.4 cm
Gewicht
3.6 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Stereo
Lautsprecher
2 x linker/rechter Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
5 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/2.53-2.73
Zoomfaktor
1.2x
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Besonderheiten
Lamp Dimming Function, CinematicColor technology, HDR10-kompatibel, Cinema Mode, HDR-PRO-Technologie, 95 % Rec.709 Überdeckung, Dolby Atmos, Bright Mode, Enhanced Audio Return Channel (eARC), 84 % DCI-P3 Farbraum, 16,7 ms Eingangsverzögerung (4K/60 Hz), 4,2 ms Eingangsverzögerung, CinematicSound technology, Einstellung der Farbtemperatur
Farbunterstützung
1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Helligkeit
2200 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
600000:1
Lampentyp
RGB-LED, 4-farbig
Auflösung
4K UHD - 3840 x 2160
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.69 - 0.83:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB-C/DisplayPort-Eingang - 24 pin USB-C (PD) ¦ 1 x serieller RS-232-Eingang - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x SPDIF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.227,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.325,67*
€ 1.577,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.322,11*
€ 1.573,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.290,43*
€ 1.535,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.263,15*
€ 1.503,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.227,19*
€ 1.460,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.