Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiko Instruments MP-A40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9513916
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     22402108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Seiko Instruments MP-A40 - Etikettendrucker - Thermozeile - Rolle (11,2 cm) - bis zu 105 mm/Sek. - USB 2.0, Bluetooth 4.1 - Abrisskante
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermozeile - monochrom
Lokalisierung
Großbritannien
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Druckersprache
EPSON ESC/POS, HTML, Comtec Printer Control Language (CPCL)
Funktionen
Abrisskante
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 105 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte
Abreißschiene
Schnittstelle
USB 2.0, Bluetooth 4.1
Barcodes
Code 93, Code 39, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF
Zeichengrößen (mm)
1 x 2 mm, 1.5 x 3 mm, 2 x 2 mm, 3 x 3 mm
Medienhandhabung
Mediengrößen
8 cm Rolle, Rolle (11,2 cm), Rolle (10 cm), Rolle A6 (10,5 cm)
Medientyp
Etiketten-Endlospapier, Endlospapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
58 mm
Max. Druckbreite
104 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
112 mm
Max. Mediengröße
Rolle (11,2 cm)
Vorlageneinzug für Medien
Zufuhrfach: 1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,2 cm)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Staubfest, spritzwasserbeständig, Papiersensor, fallsicher
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Enthaltene Medien
1 Thermorollenpapier
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer
Kennzeichnung
VCCI, FCC, IP54, MFI
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Batterie
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90% RH
Batterie
Typ
Lithium-Ionen
Kapazität
1950 mAh
Enthalten
1
Erforderliche Anzahl
1
Abmessungen und Gewicht
Breite
15.6 cm
Tiefe
15.2 cm
Höhe
7.1 cm
Gewicht
760 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 478,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,38*
€ 663,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,98*
€ 648,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,59*
€ 609,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,91*
€ 598,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,31*
€ 569,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.