Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell STD Cable


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-9514158
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CBL-GIL-300-S00-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Buchse au...
d-sub kabel honeywell
d-sub kabel
Honeywell STD Cable - Kabel seriell - DB-9 (W) - 3 m - Schwarz - für Voyager 1250g
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabel seriell
Farbe
Schwarz
Länge
3 m
Konnektivität
Anschluss
D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Honeywell Voyager 1250g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.