Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus KVM-Konsole mit KVM-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9514985
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-72220-1FR
EAN/GTIN:
     4016032483199
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Die DIGITUS KVM-Konsole wurde entwickelt, um die Effizienz und das visuelle Erlebnis in Ihrem Serverraum oder an Ihrer Workstation zu verbessern. Mit ihrem 17-Zoll Full HD (1080p) TFT-Aktivmatrix-Display liefert sie lebendige Bilder mit 16,7 Millionen Farben und ist damit für eine Vielzahl von Aufgaben geeignet. Die Antireflexions- und Anti-Splitter-Eigenschaften des Displays sorgen für Langlebigkeit und klare Sicht bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Das ergonomische Design bietet einen Neigungswinkel von 120 Grad und einen erhöhten Rahmen für komfortables Betrachten und zusätzlichen Schutz. Die nahtlose Konnektivität der Konsole über VGA- und USB-Schnittstellen sowie ein integrierter KVM-Switch ermöglichen die einfache Verwaltung mehrerer Computer und machen sie zu einer idealen Wahl für IT-Profis. Das rackmontierbare Design mit integrierter Tastatur und Touchpad sorgt für eine platzsparende Aufstellung in jeder Umgebung. Die abschließbare Funktion und das mitgelieferte Rack-Montage-Kit bieten zusätzliche Sicherheit und Bequemlichkeit und machen die DIGITUS KVM-Konsole zu einer intelligenten Investition für alle, die ihren Arbeitsplatz optimieren möchten.
Digitus - KVM-Konsole mit KVM-Switch - 1 Anschlüsse - Französisch - 43.2 cm (17") - Rack - einbaufähig - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 1000:1 - RAL 9005, Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
RAL 9005, Schwarz
Display-Typ
KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
43.2 cm (17")
Besonderheiten
Entspiegelt, unzerbrechlich
Integrierte Peripheriegeräte
Tastatur, Touchpad
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbar
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ USB
KVM
Typ
KVM-Switch - 1 Anschlüsse
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
19.15 kg
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Mechanisch
Neigungswinkel
120
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 758,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,29*
€ 1.010,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 844,61*
€ 1.005,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,91*
€ 955,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,78*
€ 927,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,67*
€ 902,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.