Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus KVM-Konsole mit KVM-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9514990
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-72220-1US
EAN/GTIN:
     4016032483250
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Die DIGITUS 17-Zoll KVM-Konsole kombiniert Funktionalität und Komfort in einem rack-montierbaren Design und ist somit die perfekte Lösung für jeden Serverraum oder jedes Rechenzentrum. Mit ihrem Full HD (1080p) Display werden die Benutzer mit lebendigen, detaillierten Bildern verwöhnt, unterstützt durch einen beeindruckenden 16,7 Millionen Farbbereich und ein Kontrastverhältnis von 1000:1. Die ergonomische Neigung der Konsole und der erhöhte Rahmen sorgen für eine komfortable Betrachtung bei längerer Nutzung. Langlebigkeit ist ein Schlüsselaspekt dieser Konsole, die mit Antireflexions- und Antisplitter-Monitortechnologie ausgestattet ist und über eine abschließbare Funktion für zusätzliche Sicherheit verfügt. Das mitgelieferte Rack-Montage-Kit vereinfacht den Installationsprozess und ermöglicht eine problemlose Integration in bestehende Installationen. Dank der VGA- und USB-Schnittstellen ist eine nahtlose Verbindung zu einer Vielzahl von Geräten möglich. Die integrierte Tastatur, das Touchpad und die KVM-Switch-Fähigkeit verbessern die Benutzersteuerung und ermöglichen die effiziente Verwaltung mehrerer Systeme ohne zusätzliche Peripheriegeräte. Diese DIGITUS-Konsole ist ein unverzichtbares Werkzeug für IT-Experten, die eine zuverlässige, sichere und benutzerfreundliche Lösung für ihre betrieblichen Anforderungen suchen.
Digitus - KVM-Konsole mit KVM-Switch - 1 Anschlüsse - US - 43.2 cm (17") - Rack - einbaufähig - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 1000:1 - Schwarz, RAL 9005
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Display-Typ
KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
43.2 cm (17")
Besonderheiten
Entspiegelt, unzerbrechlich
Integrierte Peripheriegeräte
Tastatur, Touchpad
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbar
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ USB
KVM
Typ
KVM-Switch - 1 Anschlüsse
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
19.15 kg
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Mechanisch
Neigungswinkel
120
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 756,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,07*
€ 1.002,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,74*
€ 994,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,88*
€ 972,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,04*
€ 946,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,16*
€ 899,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.