Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus KVM-Konsole mit KVM-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9514998
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-72220-3CH
EAN/GTIN:
     4016032484820
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Die DIGITUS DS-72220-3CH KVM-Konsole ist eine robuste Lösung zur Vereinfachung der Verwaltung von mehreren Geräten in IT-Umgebungen. Diese rack-montierbare Konsole verfügt über ein 17-Zoll Full HD-Display, das 16,7 Millionen Farben unterstützt und eine lebendige Bildklarheit mit einem entspiegelten, bruchsicheren Bildschirm gewährleistet. Die integrierte Tastatur und das Touchpad ermöglichen eine nahtlose Steuerung, wodurch zusätzliche Peripheriegeräte überflüssig werden und die Arbeitsumgebung übersichtlich bleibt. Dank der einstellbaren Display-Position, einschließlich eines Neigungswinkels von bis zu 120 Grad, können die Benutzer bequeme Blickwinkel genießen und so die Belastung bei längerer Nutzung reduzieren. Die 16 VGA-Anschlüsse der Konsole bieten vielseitige Anschlussmöglichkeiten und machen sie zu einer idealen Wahl für die Verwaltung verschiedener Geräte über eine einzige Schnittstelle. Darüber hinaus ist die Konsole mit abschließbaren Funktionen und einer Status-LCD-Anzeige ausgestattet, die sowohl Sicherheit als auch Haltbarkeit in anspruchsvollen Umgebungen gewährleisten. Ob für Rechenzentren, Serverräume oder IT-Abteilungen, die DIGITUS KVM-Konsole kombiniert Funktionalität, Komfort und Zuverlässigkeit und ist damit ein unverzichtbares Werkzeug für effizientes Gerätemanagement.
Digitus - KVM-Konsole mit KVM-Switch - 16 Anschlüsse - Schweizer - 43.2 cm (17") - Rack - einbaufähig - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 1000:1 - RAL 9005, Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
RAL 9005, Schwarz
Display-Typ
KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
43.2 cm (17")
Besonderheiten
Entspiegelt, unzerbrechlich
Integrierte Peripheriegeräte
Tastatur, Touchpad
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbar, LCD-Statusanzeige
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Konnektivität
Schnittstellen
16 x VGA
KVM
Typ
KVM-Switch - 16 Anschlüsse
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
19.15 kg
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Mechanisch
Neigungswinkel
120
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 936,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.036,13*
€ 1.232,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.031,18*
€ 1.227,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 978,00*
€ 1.163,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 952,57*
€ 1.133,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 936,28*
€ 1.114,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.