Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus KVM-Konsole mit KVM-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9515001
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-72220-3GE
EAN/GTIN:
     4016032484851
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Die Digitus DS-72220-3GE KVM-Konsole ist eine umfassende Lösung, die die Verwaltung mehrerer Geräte in anspruchsvollen Umgebungen vereinfacht. Diese rack-montierbare Konsole verfügt über ein 17-Zoll-Full-HD-Display, das 16,7 Millionen Farben unterstützt und so eine lebendige, klare und detaillierte Darstellung gewährleistet. Der entspiegelte und bruchsichere Bildschirm in Kombination mit der Möglichkeit, die Position des Bildschirms anzupassen, einschließlich eines Neigungswinkels von bis zu 120 Grad, sorgt für Komfort und Sicherheit bei längerer Nutzung. Die integrierte Tastatur und das Touchpad verbessern die Funktionalität und sparen Platz, was ihn zur idealen Wahl für Einrichtungen macht, in denen Effizienz und Ergonomie eine wichtige Rolle spielen. Mit der Möglichkeit zum Anschluss von bis zu 16 VGA-Schnittstellen und abschließbaren Sicherheitsfunktionen ist der Digitus DS-72220-3GE für die Anforderungen komplexer IT-Umgebungen gerüstet und bietet Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit.
Digitus - KVM-Konsole mit KVM-Switch - 16 Anschlüsse - Deutsch - 43.2 cm (17") - Rack - einbaufähig - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 1000:1 - Schwarz, RAL 9005
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Display-Typ
KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
43.2 cm (17")
Besonderheiten
Entspiegelt, unzerbrechlich
Integrierte Peripheriegeräte
Tastatur, Touchpad
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbar, LCD-Statusanzeige
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Konnektivität
Schnittstellen
16 x VGA
KVM
Typ
KVM-Switch - 16 Anschlüsse
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
19.15 kg
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Mechanisch
Neigungswinkel
120
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 922,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.023,17*
€ 1.217,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.016,12*
€ 1.209,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 989,85*
€ 1.177,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 965,40*
€ 1.148,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 922,94*
€ 1.098,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.