Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus KVM-Konsole mit KVM-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9515005
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-72220-3UK
EAN/GTIN:
     4016032484868
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Die DIGITUS DS-72220-3UK KVM-Konsole ist eine umfassende Lösung, die entwickelt wurde, um die Effizienz und Sicherheit der Verwaltung mehrerer Geräte in anspruchsvollen Umgebungen zu verbessern. Mit einem 17-Zoll-Full-HD-Display, das 16,7 Millionen Farben unterstützt, liefert es eine außergewöhnliche Bildklarheit und Farbgenauigkeit und ist damit für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Der entspiegelte und bruchsichere Bildschirm sorgt für Langlebigkeit und ununterbrochene Anzeige, auch unter schwierigen Bedingungen. Die ergonomisch gestaltete Konsole bietet Einstellmöglichkeiten für die Displayposition mit einem Neigungswinkel von bis zu 120 Grad, so dass der Benutzer die für ihn bequemste Betrachtungsposition finden kann. Die integrierte Tastatur und das Touchpad vereinfachen den Steuerungsprozess, wodurch der Bedarf an zusätzlichen Peripheriegeräten reduziert wird und der Arbeitsplatz übersichtlich bleibt. Darüber hinaus bietet das rackmontierbare Design der Konsole mit einer abschließbaren Funktion und einer Status-LCD-Anzeige eine sichere, leicht überwachbare Einrichtung. Mit 16 VGA-Ports und einem integrierten KVM-Switch vereinfacht diese Konsole die Verwaltung mehrerer Geräte, erleichtert effizientes Multitasking und macht sie zu einer geeigneten Wahl für IT-Experten und Systemadministratoren. Das mitgelieferte Rack-Montage-Kit erhöht den Nutzen dieser Konsole in professionellen Umgebungen und gewährleistet eine einfache Installation und Wartung.
Digitus - KVM-Konsole mit KVM-Switch - 16 Anschlüsse - Großbritannien - 43.2 cm (17") - Rack - einbaufähig - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 1000:1 - Schwarz, RAL 9005
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Display-Typ
KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
43.2 cm (17")
Besonderheiten
Entspiegelt, unzerbrechlich
Integrierte Peripheriegeräte
Tastatur, Touchpad
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbar, LCD-Statusanzeige
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Konnektivität
Schnittstellen
16 x VGA
KVM
Typ
KVM-Switch - 16 Anschlüsse
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
19.15 kg
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Mechanisch
Neigungswinkel
120
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 924,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.029,37*
€ 1.224,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.024,62*
€ 1.219,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 999,17*
€ 1.189,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 971,76*
€ 1.156,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 924,20*
€ 1.099,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.