Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus KVM-Konsole mit KVM-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9515010
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-72220-4GE
EAN/GTIN:
     4016032484882
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Die DIGITUS 17-Zoll KVM-Konsole kombiniert Funktionalität und Komfort in einem kompakten, rack-montierbaren Design. Mit ihrem Full-HD-Display erhalten die Benutzer eine lebendige Darstellung und scharfe Details, die die Verwaltung mehrerer Geräte in jeder Umgebung erleichtern. Die in die Konsole integrierten Geräte, darunter eine Tastatur und ein Touchpad, bieten ein nahtloses Steuerungserlebnis, das zusätzliche Peripheriegeräte überflüssig macht und die Unordnung reduziert. Die Neigefunktion sorgt für ergonomischen Komfort, der bei längerer Nutzung unerlässlich ist. Darüber hinaus sorgt der entspiegelte und bruchsichere Bildschirm der Konsole für Langlebigkeit und klare Sicht bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Mit 8 Netzwerkanschlüssen ist dieser KVM-Switch vielseitig und skalierbar und erfüllt eine Reihe von Netzwerkanforderungen. Sein 1U-Rack-montierbarer Formfaktor, komplett mit einem Rack-Montage-Kit, macht ihn zu einer idealen Wahl für eine effiziente Raumnutzung in geschäftigen Arbeitsumgebungen. Ob für IT-Abteilungen, Rechenzentren oder Serverräume, die DIGITUS KVM-Konsole wurde entwickelt, um die Anforderungen moderner technischer Umgebungen zu erfüllen.
Digitus - KVM-Konsole mit KVM-Switch - 8 Anschlüsse - Deutsch - 43.2 cm (17") - Rack - einbaufähig - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 1000:1 - Schwarz, RAL 9005 - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Display-Typ
KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
43.2 cm (17")
Besonderheiten
Entspiegelt, unzerbrechlich
Integrierte Peripheriegeräte
Tastatur, Touchpad
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbar
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Konnektivität
Schnittstellen
8 x Netzwerk
KVM
Typ
KVM-Switch - 8 Anschlüsse
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
19.15 kg
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Mechanisch
Neigungswinkel
120
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.109,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.212,77*
€ 1.443,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.201,99*
€ 1.430,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.167,16*
€ 1.388,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.140,04*
€ 1.356,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.109,99*
€ 1.320,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.