Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus KVM-Konsole mit KVM-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9515014
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-72220-4UK
EAN/GTIN:
     4016032484905
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Die Digitus DS-72220-4UK KVM-Konsole ist eine umfassende Lösung zur Verbesserung der Effizienz und Organisation in Serverräumen und IT-Umgebungen. Diese rackmontierbare 17-Zoll-Konsole kombiniert ein hochauflösendes Full-HD-Display mit einer integrierten Tastatur und einem Touchpad, wodurch zusätzliche Peripheriegeräte überflüssig werden und wertvoller Platz gespart wird. Das Display unterstützt 16,7 Millionen Farben und bietet eine lebendige Bildklarheit und -schärfe, während die Antireflexions- und Antisplittereigenschaften für Langlebigkeit und ein ununterbrochenes Seherlebnis sorgen. Mit der Möglichkeit, bis zu 8 Geräte über seine Netzwerkschnittstellen zu verwalten, vereinfacht dieser KVM-Switch den Betrieb und steigert die Produktivität. Das mitgelieferte Rack-Montage-Kit und das abschließbare Design unterstreichen seinen Nutzen und seine Sicherheit und machen ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug für IT-Profis.
Digitus - KVM-Konsole mit KVM-Switch - 8 Anschlüsse - Großbritannien - 43.2 cm (17") - Rack - einbaufähig - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 1000:1 - Schwarz, RAL 9005 - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Display-Typ
KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
43.2 cm (17")
Besonderheiten
Entspiegelt, unzerbrechlich
Integrierte Peripheriegeräte
Tastatur, Touchpad
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbar
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Konnektivität
Schnittstellen
8 x Netzwerk
KVM
Typ
KVM-Switch - 8 Anschlüsse
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
19.15 kg
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Mechanisch
Neigungswinkel
120
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.101,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.223,50*
€ 1.455,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.211,28*
€ 1.441,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.173,40*
€ 1.396,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.143,80*
€ 1.361,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.101,92*
€ 1.311,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.