Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus KVM-Konsole mit KVM-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9515015
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-72220-4US
EAN/GTIN:
     4016032484912
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Die DIGITUS 17-Zoll KVM-Konsole ist eine umfassende Lösung zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Ergonomie des Arbeitsplatzes. Das Full HD-Display mit 16,7 Millionen Farben bietet eine außergewöhnliche visuelle Klarheit und lebendige Bilder. Der entspiegelte und bruchsichere Bildschirm sorgt für Langlebigkeit und klare Sicht bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Die ergonomisch gestaltete Konsole lässt sich um bis zu 120 Grad neigen, so dass der Benutzer den für ihn bequemsten Blickwinkel einstellen kann. Die Integration einer Tastatur und eines Touchpads in das Gehäuse vereinfacht die Steuerung und macht es einfacher, mehrere Geräte ohne zusätzliche Peripheriegeräte zu verwalten. Diese Konsole ist nicht nur funktional, sondern auch effizient: 8 Netzwerkanschlüsse erleichtern die Verwaltung mehrerer Geräte über eine einzige Schnittstelle. Dank der VGA-Kompatibilität ist sie für eine breite Palette von Geräten geeignet. Der sichere und platzsparende Einbau, der abschließbare Formfaktor und das mitgelieferte Montagekit machen sie zur idealen Wahl für jede professionelle Umgebung.
Digitus - KVM-Konsole mit KVM-Switch - 8 Anschlüsse - US - 43.2 cm (17") - Rack - einbaufähig - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 1000:1 - Schwarz, RAL 9005 - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Display-Typ
KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
43.2 cm (17")
Besonderheiten
Entspiegelt, unzerbrechlich
Integrierte Peripheriegeräte
Tastatur, Touchpad
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbar
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Konnektivität
Schnittstellen
8 x Netzwerk
KVM
Typ
KVM-Switch - 8 Anschlüsse
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
19.15 kg
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Mechanisch
Neigungswinkel
120
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.101,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.219,55*
€ 1.451,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.213,69*
€ 1.444,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.180,13*
€ 1.404,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.149,13*
€ 1.367,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.101,19*
€ 1.310,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.