Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus KVM-Konsole mit KVM-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9515019
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-72220-5GE
EAN/GTIN:
     4016032491835
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Die DIGITUS 17-Zoll KVM-Konsole integriert ein hochauflösendes Display, eine Tastatur und ein Touchpad in einer einzigen, rackmontierbaren Einheit, die für effizientes Servermanagement und optimierte Arbeitsplatznutzung entwickelt wurde. Das Full HD-Display unterstützt 16,7 Millionen Farben und verfügt über eine Antireflexions- und Anti-Splitter-Technologie, die eine lebendige Darstellung und Langlebigkeit gewährleistet. Die Neigungsfunktion der Konsole ermöglicht ergonomische Anpassungen und erhöht den Komfort bei längerer Nutzung. Mit 16 Netzwerkanschlüssen bietet sie robuste Konnektivitätsoptionen für die Verwaltung mehrerer Geräte. Das abschließbare Design der Konsole und das mitgelieferte Rack-Montage-Kit sorgen für eine sichere und stabile Aufstellung und machen sie zu einer idealen Lösung für Rechenzentren und IT-Umgebungen, die den Platzbedarf maximieren und den Betrieb rationalisieren möchten.
Digitus - KVM-Konsole mit KVM-Switch - 16 Anschlüsse - Deutsch - 43.2 cm (17") - Rack - einbaufähig - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 1000:1 - Schwarz, RAL 9005 - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Display-Typ
KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
43.2 cm (17")
Besonderheiten
Entspiegelt, unzerbrechlich
Integrierte Peripheriegeräte
Tastatur, Touchpad
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbar
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Konnektivität
Schnittstellen
16 x Netzwerk
KVM
Typ
KVM-Switch - 16 Anschlüsse
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
19.15 kg
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Mechanisch
Neigungswinkel
120
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.252,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.375,50*
€ 1.636,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.369,17*
€ 1.629,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.329,50*
€ 1.582,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.297,19*
€ 1.543,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.252,64*
€ 1.490,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.