Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus KVM-Konsole mit KVM-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9515023
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-72220-5UK
EAN/GTIN:
     4016032491873
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Die DIGITUS KVM-Konsole ist eine umfassende Lösung, die entwickelt wurde, um die Effizienz und Ergonomie der Verwaltung mehrerer Geräte in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen zu verbessern. Mit einem 17-Zoll-Full-HD-Display, das 16,7 Millionen Farben unterstützt, bietet es lebendige Bilder mit einem entspiegelten und bruchsicheren Bildschirm, der Haltbarkeit und Klarheit gewährleistet. Die integrierte Tastatur und das Touchpad machen zusätzliche Peripheriegeräte überflüssig und vereinfachen den Arbeitsbereich. Dank der Neigungsverstellung des Bildschirms um bis zu 120 Grad kann der Benutzer den für ihn bequemsten Blickwinkel einstellen und so die Belastung bei längerer Nutzung verringern. Bei dieser Konsole geht es nicht nur um visuellen Komfort und Platzersparnis; sie bietet auch robuste Anschlussmöglichkeiten mit 16 Netzwerkanschlüssen und ist damit ideal für die Verwaltung mehrerer Geräte über eine einzige Schnittstelle. Das mitgelieferte Rack-Montage-Kit und die abschließbaren Funktionen unterstreichen die Eignung für eine sichere und bequeme Installation in jedem Standard-Rack-Setup und machen sie zu einer perfekten Wahl für IT-Profis in verschiedenen Bereichen.
Digitus - KVM-Konsole mit KVM-Switch - 16 Anschlüsse - Großbritannien - 43.2 cm (17") - Rack - einbaufähig - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 1000:1 - Schwarz, RAL 9005 - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Display-Typ
KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
43.2 cm (17")
Besonderheiten
Entspiegelt, unzerbrechlich
Integrierte Peripheriegeräte
Tastatur, Touchpad
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbar
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Konnektivität
Schnittstellen
16 x Netzwerk
KVM
Typ
KVM-Switch - 16 Anschlüsse
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
19.15 kg
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Mechanisch
Neigungswinkel
120
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.255,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.375,13*
€ 1.636,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.369,05*
€ 1.629,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.329,63*
€ 1.582,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.297,28*
€ 1.543,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.255,44*
€ 1.493,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.