Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus KVM-Konsole mit KVM-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9515032
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-72220-6UK
EAN/GTIN:
     4016032491903
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Entdecken Sie die DIGITUS 17-Zoll KVM-Konsole, eine umfassende Lösung zur Verbesserung Ihrer betrieblichen Effizienz und der Ergonomie Ihres Arbeitsplatzes. Diese rackmontierbare Konsole integriert ein hochauflösendes Display, eine Tastatur und ein Touchpad in einem Gerät, was Ihre Einrichtung vereinfacht und wertvollen Platz spart. Das 17-Zoll-TFT-Aktivmatrix-Display sorgt mit seiner Full-HD-Auflösung und der Unterstützung von 16,7 Millionen Farben für eine lebendige und scharfe Darstellung. Antireflexions- und Anti-Splitter-Eigenschaften verbessern die Haltbarkeit des Bildschirms und das Seherlebnis. Der Neigungswinkel von bis zu 120 Grad sorgt für einen optimalen Blickwinkel und Komfort bei längerer Nutzung. Die Konnektivität wird durch 8 HDMI-Anschlüsse optimiert, die ein einfaches Umschalten zwischen Geräten ermöglichen und die Produktivität steigern. Sicherheit und Langlebigkeit stehen ebenfalls an erster Stelle: Eine abschließbare Funktion und das mitgelieferte Rack-Montage-Kit sorgen für eine sichere und stabile Aufstellung. Genießen Sie die Effizienz und das ergonomische Design der DIGITUS KVM-Konsole, Ihre Lösung für einen übersichtlichen und produktiven Arbeitsplatz.
Digitus - KVM-Konsole mit KVM-Switch - 8 Anschlüsse - Großbritannien - 43.2 cm (17") - Rack - einbaufähig - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 1000:1 - Schwarz, RAL 9005 - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Display-Typ
KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
43.2 cm (17")
Besonderheiten
Entspiegelt, unzerbrechlich
Integrierte Peripheriegeräte
Tastatur, Touchpad
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbar
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Konnektivität
Schnittstellen
8 x HDMI
KVM
Typ
KVM-Switch - 8 Anschlüsse
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
19.15 kg
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Mechanisch
Neigungswinkel
120
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.087,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.207,31*
€ 1.436,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.199,58*
€ 1.427,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.166,38*
€ 1.387,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.135,27*
€ 1.350,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.087,51*
€ 1.294,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.