Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus KVM-Konsole mit KVM-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9515037
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-72220-7GE
EAN/GTIN:
     4016032491941
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Entdecken Sie die DIGITUS 17-Zoll-KVM-Konsole, eine umfassende Lösung zur Verbesserung Ihres Serverraums oder Rechenzentrumsbetriebs. Diese Konsole integriert ein hochauflösendes Full HD-Display, eine integrierte Tastatur und ein Touchpad in einer einzigen, rackmontierbaren Einheit und bietet Komfort und Effizienz. Mit der Unterstützung von 16,7 Millionen Farben und einem Kontrastverhältnis von 1000:1 liefert sie lebendige, scharfe Bilder und erleichtert so die Verwaltung mehrerer Systeme. Die Neigefunktion der Konsole sorgt für ergonomischen Komfort bei längerer Nutzung, während die 16 HDMI-Anschlüsse robuste Anschlussmöglichkeiten für eine Vielzahl von Geräten bieten. Das sichere, abschließbare Design der Konsole und das mitgelieferte Rack-Montage-Kit ermöglichen eine aufgeräumte, platzsparende Installation. Egal ob Sie Systeme überwachen, Netzwerke verwalten oder administrative Aufgaben durchführen, die DIGITUS KVM-Konsole ist für die Anforderungen jeder IT-Umgebung gerüstet.
Digitus - KVM-Konsole mit KVM-Switch - 16 Anschlüsse - Deutsch - 43.2 cm (17") - Rack - einbaufähig - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 1000:1 - Schwarz, RAL 9005 - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Display-Typ
KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
43.2 cm (17")
Integrierte Peripheriegeräte
Tastatur, Touchpad
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbar
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Konnektivität
Schnittstellen
16 x HDMI
KVM
Typ
KVM-Switch - 16 Anschlüsse
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
19.15 kg
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Mechanisch
Neigungswinkel
120
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.145,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.265,80*
€ 1.506,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.247,35*
€ 1.484,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.186,49*
€ 1.411,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.163,02*
€ 1.383,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.145,66*
€ 1.363,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.