Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus KVM-Konsole mit KVM-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9515062
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-72221-3GE
EAN/GTIN:
     4016032492481
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Die DIGITUS 19-Zoll KVM-Konsole ist eine umfassende Lösung zur Verbesserung der Effizienz und Benutzerfreundlichkeit von Serverumgebungen. Ihr rackmontierbares 1U-Design integriert ein hochauflösendes Full HD-Display, eine Tastatur und ein Touchpad und bietet eine kompakte und ergonomische Schnittstelle für die Verwaltung mehrerer Server. Mit der Unterstützung von 16,7 Millionen Farben und einem hohen Kontrastverhältnis liefert es eine außergewöhnliche Bildqualität. Die 16 VGA-Ports der Konsole bieten vielseitige Anschlussmöglichkeiten, so dass sie sich für eine Vielzahl von Anwendungen eignet. Der neigbare Bildschirm und die abschließbaren Funktionen in Verbindung mit dem praktischen Rack-Montage-Kit machen die Konsole zu einer geeigneten Wahl für den sicheren und komfortablen Betrieb in jedem Serverraum.
Digitus - KVM-Konsole mit KVM-Switch - 16 Anschlüsse - Deutsch - 43.2 cm (19") - Rack - einbaufähig - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 1000:1 - Schwarz, RAL 9005 - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Display-Typ
KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
43.2 cm (19")
Integrierte Peripheriegeräte
Tastatur, Touchpad
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbar
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Konnektivität
Schnittstellen
16 x VGA
KVM
Typ
KVM-Switch - 16 Anschlüsse
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
19.15 kg
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Mechanisch
Neigungswinkel
120
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.162,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.277,72*
€ 1.520,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.267,74*
€ 1.508,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.231,07*
€ 1.464,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.200,66*
€ 1.428,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.162,87*
€ 1.383,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.