Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus KVM-Konsole mit KVM-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9515096
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-72221-7ES
EAN/GTIN:
     4016032491729
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Die Digitus DS-72221-7ES KVM-Konsole ist eine umfassende Lösung zur Optimierung der Verwaltung von Serverumgebungen. Mit ihrem 19-Zoll-Full-HD-Display, das 16,7 Millionen Farben unterstützt und ein Kontrastverhältnis von 1000:1 bietet, liefert sie eine außergewöhnliche Bildklarheit und Farbgenauigkeit. Die in die Konsole integrierte Tastatur und das Touchpad erleichtern die direkte Interaktion mit den angeschlossenen Systemen, sodass keine separaten Peripheriegeräte benötigt werden und wertvoller Arbeitsraum eingespart wird. Der rack-montierbare Formfaktor mit abschließbarem Gehäuse sorgt für eine sichere, übersichtliche Aufstellung in jedem IT- oder Serverraum. Dank der Neigungsverstellung des Bildschirms um bis zu 120 Grad können Benutzer den bequemsten Betrachtungswinkel finden und so die Belastung bei längerer Nutzung verringern. Darüber hinaus ermöglicht die Ausstattung mit 16 HDMI-Anschlüssen die Verwaltung mehrerer Server über eine einzige Konsole, was ihn zur idealen Wahl für Unternehmen macht, die ihre Serververwaltung optimieren möchten.
Digitus - KVM-Konsole mit KVM-Switch - 16 Anschlüsse - Spanisch - 43.2 cm (19") - Rack - einbaufähig - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 1000:1 - Schwarz, RAL 9005 - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Display-Typ
KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
43.2 cm (19")
Integrierte Peripheriegeräte
Tastatur, Touchpad
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbar
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Konnektivität
Schnittstellen
16 x HDMI
KVM
Typ
KVM-Switch - 16 Anschlüsse
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
19.15 kg
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Mechanisch
Neigungswinkel
120
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.295,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.428,85*
€ 1.700,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.405,44*
€ 1.672,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.337,05*
€ 1.591,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.312,72*
€ 1.562,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.295,63*
€ 1.541,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.