Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Vero B247Y bmiprxv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9515628
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.QB7EE.058
EAN/GTIN:
     4711121336171
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Die umweltfreundlichen Monitore der Acer Vero B7-Serie erfüllen bei der Arbeit alle Ansprüche mit Ihrer überlegenen Farbpräzision und 4K UHD-Auflösung.
Acer Vero B247Y bmiprxv - B7 Series - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
3.66 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche
60.5 cm (23.8")
Besonderheiten
Acer Adaptive Contrast Management (ACM), ComfyView, Abblend-Technologie, Adaptive-Sync-Technologie, Acer BluelightShield-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende, 6-bit + FRC Color Depth
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
4 ms (gray-to-gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
54 cm x 19.3 cm x 49.9 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Energieverbrauch pro Jahr
32 kWh
Kontrast
1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch
0.28 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 85 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Farbraum
72% NTSC
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.45 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.45 Watt
Stromverbrauch (max.)
47 Watt
Stromverbrauch (typisch)
22 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
18 kWh/1.000 h
Audio
Typ
Lautsprecher
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ DisplayPort 1.2 ¦ HDMI ¦ Audio Line-Out ¦ Audio Line-In
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 54 cm - Tiefe: 19.3 cm - Höhe: 49.9 cm - Gewicht: 3.66 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 54 cm - Tiefe: 6.5 cm - Höhe: 32.3 cm
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+25
Höheneinstellung
120 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,22*
€ 103,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.