Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA SE880 SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9515718
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AELI-SE880-4TCGY
EAN/GTIN:
     4711085945570
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
ADATA SE880 - SSD - 4 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2x2 (USB-C Steckverbinder) - Titanium Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
35 mm
Tiefe
64.8 mm
Höhe
12.25 mm
Gewicht
31 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
4 TB
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2x2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Titanium Gray
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.2 Kabel - USB-C auf USB-C ¦ 1 x USB 3.2 Kabel - USB-C auf Typ-A
Kennzeichnung
FCC, UKCA, KC, EAC, WEEE, RoHS, CAN ICES-3(B)/NMB3(B)
Verpackungsdetails
Hängebox
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
20 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x2)
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
2000 MB/s
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 2x2 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 8 / 8.1 / 10 / 11, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Linux Kernel 2.6 oder höher, Android 8.0 (Oreo) oder später
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 242,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,14*
€ 340,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,95*
€ 337,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,66*
€ 310,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,88*
€ 308,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,20*
€ 288,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.