Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ BL2790T Business


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9517222
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.LMGLJ.LBE
EAN/GTIN:
     4718755094026
Suchbegriffe:
BenQ Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der BenQ BL2790T wurde speziell für professionelle Anwender entwickelt und kombiniert leistungsstarke Funktionen mit durchdachter Ergonomie und Energieeffizienz. Dieser 27-Zoll-Monitor verfügt über ein Full HD 1080p IPS-Display, das lebendige Farben und scharfe Details liefert und damit perfekt für Grafikdesign, Fotografie und Videobearbeitung ist. Mit einem sRGB-Farbraum von 99 % und der Unterstützung von 16,7 Millionen Farben sorgt er für eine präzise Farbdarstellung bei der professionellen Arbeit. Ergonomisches Design steht im Vordergrund: Dreh-, Schwenk-, Neige- und Höheneinstellungen sorgen für ein komfortables Seherlebnis, das auf Ihren Arbeitsplatz zugeschnitten ist. Der Monitor ist auch auf die Gesundheit der Augen ausgerichtet und verfügt über fortschrittliche Technologien wie Flicker-Free und Low Blue Light Plus, um die Belastung der Augen bei langen Arbeitszeiten zu reduzieren. Die Anschlussmöglichkeiten sind nahtlos und bieten mehrere Eingangsoptionen, einschließlich HDMI und DisplayPort, für eine Vielzahl von Geräten und Arbeitsabläufen. Darüber hinaus wurde der BenQ BL2790T im Hinblick auf Nachhaltigkeit entwickelt und verfügt über die Zertifizierungen ENERGY STAR 8.0 und EPEAT Bronze, die seinen niedrigen Stromverbrauch und seine Umweltfreundlichkeit widerspiegeln.
BenQ BL2790T - Business - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
7.14 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Besonderheiten
AMA-Technologie (Advanced Motion Accelerator), Spielmodus, Cinema Mode, flimmerfreie Technologie, M-book Mode, ecoFACTS Label, Color Weakness Mode, Low Blue Light Plus-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende, ePaper-Modus, Eye Reminder-Technologie, Eye Care Mode, Coding-Modus, VESA MediaSync, Bright Intelligence (B.I. Gen2)
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
5 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.2 cm x 24.1 cm x 42.4 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1300:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ppi
82
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Farbraum
99% sRGB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE, HDCP 1.4, UKCA, TCO Certified 9.0, TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display, Eyesafe Certification
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Energierverbrauch Sleep
0.5 Watt
Stromverbrauch (max.)
35 Watt
Stromverbrauch (typisch)
25 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
21 kWh/1.000 h
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ Kopfhöreranschluss
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohne Fuß - Breite: 61.2 cm - Tiefe: 6.1 cm - Höhe: 38.4 cm - Gewicht: 4.2 kg ¦ Mit Fuß - Breite: 61.2 cm - Tiefe: 24.1 cm - Höhe: 42.4 cm - Gewicht: 7.14 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
90
Neigungswinkel
-5/+20
Höheneinstellung
110 mm
Schwenkwinkel
40
Einstellungen der Anzeigeposition
Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Bronze
ENERGY STAR-Version
8.0
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,59*
€ 181,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,91*
€ 177,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,68*
€ 169,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,08*
€ 166,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,53*
€ 160,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.