| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-9518146 Herst.-Nr.: 7E756AA#ABD EAN/GTIN: 0197192177761 |
| |
|
| | |
| Bauen Sie Ihren perfekten Arbeitsbereich auf, mit der wissenschaftlich entwickelten ergonomischen Wireless-Tastatur von HP. Das geteilte Design passt sich Ihrer Körperhaltung an, und zwanzig programmierbare Tasten sowie ein separater Ziffernblock bieten optimale individuelle Konfigurationsmöglichkeiten. Und dank zwei Möglichkeiten, Geräte zu verbinden, können Sie sicher sein, stets mit den richtigen Tools zur Bewältigung Ihrer Aufgaben ausgestattet zu sein. HP 965 - Tastatur-und-Tastenfeld-Set - kompakte Größe, 2-Zonen-Layout, separater Ziffernblock, kurzer Tastenhub, Multi-Device - Bluetooth - Deutsch - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Tastatur-und-Tastenfeld-Set - ergonomisch | | Besonderheiten | Nummernblock | | Eingabegerät | Kompakte Größe, 2-Zonen-Layout, separater Ziffernblock, kurzer Tastenhub, Multi-Device | | Max. Betriebsabstand | Bis zu 10 m | | Schnittstelle | Bluetooth | | Einstellbare Höhe | Ja | | Kabelloser Empfänger | Kabelloser Empfänger (USB) | | Lokalisierung und Layout | Deutsch | | Tastaturkurzbefehl-Funktion | Diktieren, Sprachen-Taste, Copilot | | Handauflage | Ja | | Schlüsselform | Schere | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | Tastatur: 39.877 cm x 23.357 cm x 3.92 cm / 926 g ¦ Tastenfeld: 11.72 cm x 8.705 cm x 1.39 cm / 73 g | | Region | Deutschland | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Verschiedenes | Farbe | Schwarz | | Zubehör im Lieferumfang | USB-Dongle, 2 CR2032 Batterien, kabelloser Ziffernblock | | Kennzeichnung | VCCI, BSMI, NOM, CB, IC, FCC, KCC, SRRC, EAC, RCM, BIS, ICASA, NTC, SIRIM, ETA, IMDA, IFT, CITRA, TRC, CRA, Ukraine NSoC, Ukraine TEC | Batterie | Typ | AA-Typ | | Installierte Anzahl | 2 | | Betriebszeit (bis zu) | 24 Monate | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportgewicht | 1.68 kg | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Google Chrome OS, Windows 10, Windows 11 | | Mitgelieferte Software | HP Accessory Center | Zeigegerät | Typ | Tastenfeld - kabellos | | Unterstützte Art der Batterie | CR2032 x 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, HP Tastaturen, Keyboard, Tastatur, ergonomische Tastatur, hp wireless keyboard, ergonomische tastatur, ergonomische tastatur kabellos |
| | |
| |