Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy EDID-Leser/Schreiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9518942
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     32118
EAN/GTIN:
     4002888321181
Suchbegriffe:
Signalverstärker
Lindy - EDID-Leser/Schreiber - DisplayPort - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.517 cm
Tiefe
5.159 cm
Höhe
1.205 cm
Gewicht
12 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
EDID-Leser/Schreiber
Schnittstellen Typ
DisplayPort
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS, REACH, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, UKCA, DPCP 2.0
Verpackungsdetails
Polybeutel
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Video
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über DisplayPort
Audioeingabeunterstützung
Standard
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1280 x 720, 1280 x 960, 1600 x 1200, 1024 x 768, 1280 x 1024, 800 x 600, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 3200 x 1800, 832 x 624, 2560 x 1440, 3840 x 2160, 1920 x 1200, 1440 x 900, 1680 x 1050, 1600 x 900, 1366 x 768, 1920 x 2160, 3840 x 1620
Audio Sampling Format
Stereo 16-Bit / 32 kHz, Stereo 24-Bit / 48 kHz, Stereo 20-Bit / 44,1 kHz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
13.6 cm
Transporttiefe
13.8 cm
Transportgewicht
26 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x Audio / Video - DisplayPort-Eingang - 20-poliger DisplayPort
Schnittstellen
1 x Audio / Video - DisplayPort-Ausgang - 20-poliger DisplayPort
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.