Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday Wiederaufbereiteter Everyday™ Magenta wiederaufbereiteter Toner von Xerox, kompatibel mit Kyocera TK-5140M, Standardkapazität
Everyday Wiederaufbereiteter Everyday™ Magenta wiederaufbereiteter Toner von Xerox, kompatibel mit Kyocera TK-5140M, Standardkapazität
Artikel-Nr.:
     C1002-9519668
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04802
EAN/GTIN:
     0095205043525
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Everyday - Magenta - kompatibel - Box - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Kyocera TK-5140M) - Green World Alliance Rückgabeprogramm
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
13.5 cm
Transporttiefe
35 cm
Transporthöhe
10.5 cm
Transportgewicht
450 g
Alternative zu
Kyocera TK-5140M
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet - Xerox Green World Alliance Rückgabeprogramm
Packungstyp
Box
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 5000 Seiten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.