Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday Wiederaufbereiteter Everyday™ Magenta wiederaufbereiteter Toner von Xerox, kompatibel mit Kyocera TK-5230M, Standardkapazität
Everyday Wiederaufbereiteter Everyday™ Magenta wiederaufbereiteter Toner von Xerox, kompatibel mit Kyocera TK-5230M, Standardkapazität
Artikel-Nr.:
     C1002-9519672
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04806
EAN/GTIN:
     0095205043570
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Everyday - Magenta - kompatibel - Box - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Kyocera TK-5230M) - Green World Alliance Rückgabeprogramm
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.5 cm
Transporttiefe
32 cm
Transporthöhe
11 cm
Transportgewicht
330 g
Alternative zu
Kyocera TK-5230M
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet - Xerox Green World Alliance Rückgabeprogramm
Packungstyp
Box
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2200 Seiten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.