Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha Vision QNV-C9011R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9521651
Hersteller:
     Hanwha Vision
Herst.-Nr.:
     QNV-C9011R
EAN/GTIN:
     8801089220301
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Hanwha Vision QNV-C9011R - Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - Kuppel - vandalismusgeschützt - Farbe (Tag&Nacht) - 8 MP - 3840 x 2160 - feste Irisblende - feste Brennweite - kabelgebunden - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, H.265 - PoE
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Kuppel
Breite
11 cm
Tiefe
11 cm
Höhe
7.7 cm
Gewicht
522 g
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Verschiedenes
Farbe
Weiß, RAL 9003
Kennzeichnung
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, NEMA Type 4X, IK10, IP66, EAC, RCM, AS/NZS CISPR 32 Class A, EN 55032 Class A, IEC/EN 62471, IEEE 802.3af, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, UL 62368-1, IEC/EN 60529 IP66, NDAA, ICES-3(A)/NMB-3(A), EN 50130-4, IEC/EN 62262 IK10, UKCA, FCC 47 CFR Part 15 B Class A, IEC/EN 63000, CISPR-32 Class A
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
8.5 Watt
Erforderliche Netzspannung
PoE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
0 - 95% RH
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - schwenken / neigen - vandalismusgeschützt
Leistungsmerkmale
Backlight Compensation (BLC), Weißabgleich, Weckfunktion, Bilddrehung, Bildspiegelung, Objekterkennung, Wide Dynamic Range (WDR), Privatsphärenmaske-Funktion, Samsung Super Dynamic Range (SSDR), Lens Distortion Compensation (LDC), Manipulationserkennung, Benachrichtigungs-Bild-Link zu E-Mail, Benachrichtigungsbild an FTP, variable Bitrate, konstante Bitrate, Multicast Streaming, Eindringungserkennung, Defocus Detection, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Verweilungserkennung, Überwachung von Eingangs-/Ausgangsbereichen, Digest-Authentifizierung, Samsung Super Noise Reduction (SSNRV), WiseStream II Support, anti-flimmern, Vehicle Detection, Hallway View, Bewegungserkennung, Unicast Streaming, Person Detection, Handover, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Richtungserkennung, Virtual Line Detection, Verstärkungsregelung, Benutzerzugriffsprotokoll, ONVIF (Profile M) Support, WiseStream III Support, WiseNR II, Auto ICR
RAM
2 GB
Flash-Speicher
1 GB
Belichtungsbereich
1/5 Sek - 1/12000 Sek
Digital-Video-Format
MJPEG, H.264, H.265
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1280 x 720, 720 x 480, 1280 x 960, 320 x 240, 1600 x 1200, 1024 x 768, 720 x 576, 1280 x 1024, 800 x 600, 1920 x 1080, 2592 x 1944, 3072 x 1728, 3840 x 2160, 3328 x 1872, 2688 x 1520, 640 x 320
Mindestbeleuchtung
0.03 Lux - Farbe - F1.6 - 30 IRE - Verschluss 1/30 s ¦ 0.003 Lux - S/W - F1.6 - 30 IRE - Verschluss 1/30 s ¦ 0 Lux - S/W - Infrarot-LEDs ein
Infrarot-LEDs
Ja
Max. Digitalvideoauflösung
3840 x 2160
Infrarrotabstand
20 m
Bewegungserkennung
Ja
Bildrate (max.)
30 Bilder pro Sekunde
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, IGMP, SSL, QOS, SRTP, LLDP, CDP
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Bildsensor
Typ
8 MP CMOS 9.1 mm (1/2.8")
Schwenken
Bereich (Grad)
0 bis 350
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Anschlüsse
LAN/Stromversorgung - RJ-45 ¦ USB - Micro-USB Typ B
Objektivkonstruktion
Typ
Feste Brennweite
Brennweite
3 mm
Fokuseinstellung
Fester Fokus
Objektiv-Irisblende
F/1.6 feste Irisblende
Horizontales Blickfeld (Grad)
108
Vertikales Blickfeld (Grad)
59
Min. Fokussierungsabstand
50 cm
Diagonaler Bildwinkel (Grad)
127
Kippen
Bereich (Grad)
-35 to +70
Weitere Suchbegriffe: ip-kamera outdoor, ip-kamera
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 524,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,98*
€ 737,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,14*
€ 729,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,51*
€ 702,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,67*
€ 680,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,60*
€ 624,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.