Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC Express 1M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9521787
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCUS4EXP1MT04
EAN/GTIN:
     0810149208850
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
OWC Express 1M2 - SSD - 4 TB - extern (tragbar) - M.2 2280 - USB4 (USB-C Steckverbinder) - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
7 cm
Tiefe
13.2 cm
Höhe
2.3 cm
Gewicht
260 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
4 TB
Merkmale
LED-Status-Anzeige, NVM Express (NVMe), ASMedia ASM2464PD Controller
Schnittstelle
USB4
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Enthaltene Kabel
1 x Kabel Thunderbolt 3 - extern - 30 cm
Kennzeichnung
Plug and Play, VCCI, BSMI, FCC, RCM
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Ohne Netzteil
Stromversorgung
Thunderbolt bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
40 Gbps (Thunderbolt 3)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB4 - 24 pin USB-C
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Apple macOS 10.13 - 10.15, Apple macOS 11.x, Apple macOS 12.x, Microsoft Windows 11, Android 13, Apple macOS 13.x, Apple iPadOS 17, Apple iPadOS 13 - 16, Apple macOS 14.x, Google Chrome OS 102 oder später
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 529,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,81*
€ 714,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,31*
€ 701,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,33*
€ 671,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,23*
€ 660,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,33*
€ 629,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.