Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi G34WQi LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9522620
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     ELA5454EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Xiaomi G34WQi - LED-Monitor - Gaming - gebogen - 86.4 cm (34") - 3440 x 1440 WQHD @ 180 Hz - 350 cd/m² - 4000:1 - 1 ms - 2xHDMI, 2xDisplayPort
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
6.9 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
86.4 cm (34")
Besonderheiten
An 3 Seiten ohne Blende, RGB-Umgebungslicht, Low Blue Light-Technologie, Motion Blur Reduction, Monitorkalibrierung Delta E<2, DC-Dimmen, Joystick
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
350 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms (MPRT)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
21 cm x 81.13 cm x 51.01 cm
Seitenverhältnis
21:9
Kontrast
4000:1
Native Auflösung
WQHD 3440 x 1440 bei 180 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Geschwungener Bildschirm
Ja (1500R)
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync Premium
Energieklasse (HDR)
Klasse F
Farbraum
95% DCI-P3 (CIE 1976), 100% sRGB (CIE 1931)
Gaming
Ja
Energielabel QR-Code URL
Https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1900723?navigatingfrom=qr
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Schrauben
Kennzeichnung
TUV Rheinland Low Blue Light Certification
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
31 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
31 kWh/1.000 h
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI ¦ 2 x DisplayPort 1.4 ¦ Audio Line-In
Mechanisch
Neigungswinkel
5/+21
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung, Höhe, Drehung
VESA-Halterung
75 x 75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,85*
€ 313,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,87*
€ 310,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,05*
€ 302,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,39*
€ 297,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,78*
€ 272,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 218,03*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 122,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.