Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Blue SN5000 WDS400T4B0E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9523753
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS400T4B0E
EAN/GTIN:
     0718037898384
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
WD Blue SN5000 WDS400T4B0E - SSD - 4 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.38 mm
Gewicht
5.7 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
4 TB
Merkmale
nCache 4.0 Technology
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D Quad-Level Cell (QLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, BSMI, FCC, KCC, RCM, Morocco, CAN ICES-3(B)/NMB3(B), ROHS Directive 2015/863/EU, ROHS Directive 2011/65/EU
Stromversorgung
Energieverbrauch
75 mW (aktiv) ¦ 5 mW (Sleep-Modus) ¦ 6.3 mW (Durchschnitt)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
5 gRMS @ 10-2000 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
4.9 gRMS @ 7-800 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
5500 MBps (lesen)/ 5000 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
690000 IOPS
4 KB Random Write
900000 IOPS
SSD-Leistung
1200 TB
Zuverlässigkeit
MTBF
1,750,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Acronis True Image WD Edition, Western Digital Dashboard
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,77*
€ 299,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,71*
€ 293,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,10*
€ 290,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,07*
€ 271,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.