Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFA2 GeForce RTX 4070 Super 2X (1-Click OC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9523760
Hersteller:
     KFA2
Herst.-Nr.:
     47SOM7MD9PSKB
EAN/GTIN:
     4895147156279
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Die GeForce RTX 4070 Super 2X (1-Click OC) von KFA2 definiert Gaming und kreative Leistung neu. Mit ihrem NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER-Grafikprozessor und einem robusten 12 GB GDDR6X-Speicher können Nutzer hohe Geschwindigkeiten und eine deutliche Steigerung des Spielrealismus erwarten. Die Boost-Taktfrequenz von 2475 MHz und die 7168 CUDA-Kerne der Karte ermöglichen die Bewältigung anspruchsvoller Spiele und kreativer Aufgaben. Sie wurde für Enthusiasten entwickelt und verfügt über fortschrittliche Technologien wie Ray Tracing Cores der 3. Generation, Tensor Cores der 4. Generation und NVIDIA DLSS 3, die jeden Aspekt von Gaming und Rendering verbessern. Das Dual-Lüfter-Design, ergänzt durch das Extreme Cooling System, sorgt für optimale thermische Leistung, während die umfassenden Anschlussmöglichkeiten, darunter drei DisplayPort- und ein HDMI-Ausgang, Flexibilität für Multi-Display-Setups bieten. Ob für Spiele, die Erstellung von Inhalten oder professionelle Anwendungen, die GeForce RTX 4070 Super 2X (1-Click OC) bietet hohe Leistung und Zuverlässigkeit.
KFA2 GeForce RTX 4070 Super 2X (1-Click OC) - Grafikkarten - GeForce RTX 4070 Super - 12 GB GDDR6X - PCIe 4.0 - HDMI, 3 x DisplayPort - bulk
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten
Besonderheiten
Dual Fan Design, NVIDIA GPU Boost, NVIDIA G-Sync-fähig, LED Logo Design, Silent Extreme Technology, Nvidia Studio, 2,3-Slot Kühllüfter, Rückplatte aus Aluminiumlegierung, 92 mm WINGS Lüfterflügeldesign, Nvidia Broadcast, belüftete Rückwand, NVIDIA Ada Lovelace GPU Technologie, Tensor Kerne der 4. Generation, Ray Tracing Kerne der 3. Generation, NVIDIA DLSS 3, Extreme Cooling System, Optical Flow Accelerator, NVIDIA RTX Video Super Resolution, HDCP
API-Unterstützung
Vulkan, OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate
Bustyp
PCI Express 4.0
CUDA-Kerne
7168
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER
Boost-Takt
2475 MHz
VR-Unterstützung
Ja
Schnittstellendetails
3 x DisplayPort ¦ HDMI
Verschiedenes
Breite
4.5 cm
Tiefe
25.2 cm
Höhe
13.1 cm
Software inbegriffen
Xtreme Tuner Plus, 1-Click OC
Verpackung
Bulk
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil 16-polig auf 2 x 8-polig
Kennzeichnung
HDCP 2.3, DisplayPort 1.4a
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10, Windows 11
Zusätzliche Anforderungen
2 x 8-poliger PCI Express Netzstecker / 16-poliger PCI Express Gen 5 Netzstecker
Erfoderliche Leistungsversorgung
600 W
Arbeitsspeicher
Technologie
GDDR6X SDRAM
Bandbreite
504 GBps
Speichergeschwindigkeit
21 Gbps
Grösse
12 GB
Busbreite
192-bit
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 534,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,79*
€ 675,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,66*
€ 671,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,55*
€ 667,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,74*
€ 661,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,32*
€ 635,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.