Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI SPATIUM M482


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9524013
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     S78-440Q730-P83
EAN/GTIN:
     4711377159128
Das MSI SPATIUM M482 Solid State Drive bietet eine Kombination aus hoher Kapazität, außergewöhnlicher Geschwindigkeit und robusten Datenschutzfunktionen. Mit einer Speicherkapazität von 2 TB bietet sie reichlich Platz für alle Ihre Dateien, Spiele und Anwendungen. Das Laufwerk nutzt die PCI Express 4.0 x4 (NVMe)-Technologie, um beeindruckende interne Datenraten von bis zu 7.300 MBit/s beim Lesen und 6.400 MBit/s beim Schreiben zu liefern, was es zu einer geeigneten Wahl für Leistungsenthusiasten und professionelle Nutzer macht. Mit Funktionen wie 3D-NAND-Technologie, LDPC-Fehlerkorrektur und Autonomous Power State Transition gewährleistet die MSI SPATIUM M482 einen effizienten Betrieb und Datenintegrität. Die Unterstützung des L1.2-Low-Power-Modus und ein maximaler Stromverbrauch von nur 5,7 Watt bei Spitzenbelastung unterstreichen die Energieeffizienz. Ganz gleich, ob Sie ein Gamer sind, Inhalte erstellen oder einfach nur eine zuverlässige Speicherlösung suchen, die MSI SPATIUM M482 ist eine kluge Investition für Ihre Computeranforderungen.
MSI SPATIUM M482 - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.15 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
2 TB
Merkmale
TRIM-Unterstützung, End-to-End-Datenschutz, LDPC Fehlerkorrektur, 3D NAND Technology, L1.2 Energiesparmodus, TCG Pyrite, NVM Express (NVMe) 1.4, Autonomous Power State Transition (APST), Phison E27T Controller, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre / 1200 TBW
Stromversorgung
Energieverbrauch
5.7 Watt (Maximum) ¦ 50 mW (Leerlauf) ¦ 5 mW (L1.2-Modus)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
7300 MBps (lesen)/ 6400 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
1000000 IOPS
4 KB Random Write
950000 IOPS
SSD-Leistung
1200 TB
Zuverlässigkeit
MTBF
1,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
MSI Center
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,63*
€ 230,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,01*
€ 222,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,31*
€ 212,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,76*
€ 205,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,40*
€ 183,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.