Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solidigm D3 Series D3-S4520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9527087
Hersteller:
     Solidigm
Herst.-Nr.:
     SSDSCKKB480GZ1Z
EAN/GTIN:
     0840307303516
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Das Solid-State-Laufwerk der Solidigm D3-Serie D3-S4520 bietet eine Mischung aus Kapazität, Leistung und Haltbarkeit für Unternehmensumgebungen. Mit 960 GB Speicherplatz und fortschrittlicher 144-Layer-3D-NAND-Technologie erfüllt diese SSD die Anforderungen datenintensiver Anwendungen und gewährleistet gleichzeitig die Datenintegrität. Sie liefert Leistung mit internen Datenraten von bis zu 550 MB/s beim Lesen und 510 MB/s beim Schreiben und eignet sich damit für eine Vielzahl von Unternehmensanwendungen. Der D3-S4520 ist auf Zuverlässigkeit ausgelegt und weist eine mittlere Betriebsdauer zwischen zwei Ausfällen (MTBF) von 2.000.000 Stunden auf. Der niedrige Stromverbrauch von nur 3,2 Watt im aktiven Modus und 1,3 Watt im Leerlauf führt zu einer langfristigen Energieeinsparung. Darüber hinaus ist dieses Laufwerk so konstruiert, dass es extremen Bedingungen standhält und durch seine Schock- und Vibrationstoleranz eine hohe Betriebssicherheit gewährleistet. Ob für Workloads oder alltägliche Aufgaben, die Solidigm D3-S4520 ist eine gute Wahl für Unternehmen, die Leistung und Zuverlässigkeit in ihren Speicherlösungen suchen.
Solidigm D3 Series D3-S4520 - SSD - 480 GB - intern - M.2 2280 - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
480 GB
Merkmale
3D NAND Technology, 3D NAND-Technologie mit 144 Layern
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Verpackung
Bulk
Stromversorgung
Energieverbrauch
3 Watt (aktiv) ¦ 0.9 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 gRMS @ 5-700 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.13 gRMS @ 5-800 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
550 MBps (lesen)/ 500 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
85000 IOPS
4 KB Random Write
48000 IOPS
SSD-Leistung
4.1 PB
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Weitere Suchbegriffe: internal hard drives
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,66*
€ 219,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,96*
€ 205,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,55*
€ 197,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,19*
€ 190,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,86*
€ 173,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.