Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solidigm D3 Series D3-S4620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9527089
Hersteller:
     Solidigm
Herst.-Nr.:
     SSDSC2KG960GZ1Z
EAN/GTIN:
     0840307303462
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Das Solid-State-Laufwerk der Solidigm D3-Serie D3-S4620 kombiniert hohe Speicherkapazität, effiziente Leistung und Langlebigkeit, um die Anforderungen anspruchsvoller Geschäftsumgebungen zu erfüllen. Mit einer Kapazität von 1,92 TB und der fortschrittlichen 144-Layer-3D-NAND-Technologie bietet es reichlich Platz für die Datenspeicherung und den schnellen Zugriff auf Dateien. Das Laufwerk verfügt über beeindruckende interne Datenübertragungsraten von 550 MB/s beim Lesen und 510 MB/s beim Schreiben, was eine effiziente Datenübertragung gewährleistet. Das auf Energieeffizienz ausgelegte Laufwerk arbeitet mit einem geringen Stromverbrauch von 3,3 Watt bei aktiver Nutzung und 1,2 Watt im Idle-Modus und trägt so zur Senkung der Betriebskosten bei. Darüber hinaus ist der D3-S4620 mit einer MTBF von 2.000.000 Stunden und einer robusten Schock- und Vibrationstoleranz auf Zuverlässigkeit ausgelegt, was ihn zu einer zuverlässigen Wahl für Unternehmensanwendungen macht.
Solidigm D3 Series D3-S4620 - SSD - 960 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
960 GB
Merkmale
3D NAND Technology, 3D NAND-Technologie mit 144 Layern
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Verpackung
Bulk
Stromversorgung
Energieverbrauch
3.2 Watt (aktiv) ¦ 1.3 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 gRMS @ 5-700 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.13 gRMS @ 5-800 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
550 MBps (lesen)/ 510 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
90000 IOPS
4 KB Random Write
54000 IOPS
SSD-Leistung
7.1 PB
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,18*
€ 321,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,82*
€ 316,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,55*
€ 305,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,88*
€ 302,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,81*
€ 275,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.