Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solidigm D7 Series D7-P5520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solidigm D7 Series D7-P5520
Artikel-Nr.:
     C1002-9527092
Hersteller:
     Solidigm
Herst.-Nr.:
     SSDPFUKX019T11Z
EAN/GTIN:
     0840307303196
Solidigm D7 Series D7-P5520 - SSD - Enterprise - 1.92 TB - intern - E1.S 9.5mm (E1.S 9.5mm) - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
E1.S 9.5mm (E1.S 9.5mm)
Gewicht
72 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1.92 TB
Merkmale
3D NAND-Technologie mit 144 Layern
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
FIPS
Stromversorgung
Energieverbrauch
13 Watt (aktiv) ¦ 5 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 g @ 5-700 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.13 g @ 5-800 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
5300 MBps (lesen)/ 1900 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
706000 IOPS
4 KB Random Write
114000 IOPS
SSD-Leistung
3.5 PB
Laufwerkklasse
Enterprise
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
E1.S 9.5mm (E1.S 9.5mm)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,82*
€ 513,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,24*
€ 511,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,14*
€ 495,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,43*
€ 487,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,06*
€ 452,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.