Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Solid State Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-9528266
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCS-SD480GM6-EP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Cisco - SSD - Enterprise Performance - 480 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s - für UCS B200 M6 Blade Server (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
480 GB
Merkmale
High Endurance
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3
Laufwerkklasse
Enterprise Performance
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Cisco UCS B200 M6 Blade Server (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 830,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,26*
€ 1.021,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,98*
€ 1.017,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 846,49*
€ 1.007,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 830,02*
€ 987,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.