Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Solid State Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell 3.84 TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in
Dell 3.84 TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in
Artikel-Nr.:
     C1002-9529196
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-AXTF
EAN/GTIN:
     5715063388976
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Dell - SSD - 3.84 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
3.84 TB
Merkmale
Read Intensive
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3,5" Hybrid-Träger
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 858,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 944,87*
€ 1.124,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 934,28*
€ 1.111,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 909,62*
€ 1.082,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 858,97*
€ 1.022,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.