Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell 27 Gaming Monitor G2724D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9529233
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-G2724D
EAN/GTIN:
     5397184821350
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Dell Monitore
Gaming Monitor
27" QHD Fast IPS-Monitor mit VESA DisplayHDR 400, vielseitigen Anschlussmöglichkeiten und naturgetreuen Details für unglaublich realistisches Gaming.
Dell 27 Gaming Monitor G2724D - LED-Monitor - Gaming - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 165 Hz - Fast IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 1 ms - HDMI, 2xDisplayPort - mit 3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.59 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Sichtbare Bildfläche
68.47 cm
Besonderheiten
LED-Randlichtsystem, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende, Dell ComfortView Plus, flimmerfreies Panel
Farbunterstützung
16,8 Millionen Farben
Helligkeit
400 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Haze 25 %, anti-glare 3H hardness
Reaktionszeit
1 ms (Grau-zu-Grau extrem)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.19 cm x 20.02 cm x 39.348 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 1000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
QHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz)
Pixelpitch
0.2331 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
Fast IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ppi
109
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Adaptive-Sync Technologie
VESA Adaptive-Sync, NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium
Energieklasse (HDR)
Klasse G
HDR-Zertifizierung
DisplayHDR 400
Farbraum
99% sRGB
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
- 3 Jahre
Services im Bundle
3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x Kabel USB-C auf DisplayPort
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
26 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
56 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
45 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
26 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI (HDCP 2.2) ¦ 2 x DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.19 cm - Tiefe: 20.02 cm - Höhe: 39.348 cm - Gewicht: 5.59 kg ¦ Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.19 cm - Tiefe: 20.02 cm - Höhe: 52.348 cm - Gewicht: 5.59 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.19 cm - Tiefe: 6.641 cm - Höhe: 36.313 cm - Gewicht: 3.66 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
8.61 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkwinkel
40
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,21*
€ 300,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,11*
€ 296,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,78*
€ 287,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,33*
€ 284,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,78*
€ 260,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
AW320M-DEAM
ab € 44,49*
Zubehör
Dell
AW920H-G-DEAM
ab € 171,28*
Zubehör
Dell
MK15
ab € 23,79*
Zubehör
Dell
ML3_3AE3PAE
ab € 29,18*
Zubehör
Dell
ML3_3AE5AE
ab € 38,31*
Zubehör
Dell
ML3_3AE5PAE
ab € 83,00*
Zubehör
Dell
DELL-MDA20
ab € 187,04*
Zubehör
Dell
WB7022-DEMEA
ab € 111,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,04*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,74*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.