Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston XS1000 SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9529387
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SXS1000R/1000G
EAN/GTIN:
     0740617343748
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Kingston XS1000 - SSD - 1 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckverbinder) - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
32.58 mm
Tiefe
69.54 mm
Höhe
13.5 mm
Gewicht
28.7 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
1 TB
Merkmale
3D NAND Technology
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre ¦ Technischer Support - 5 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Rot
Gehäusematerial
Kunststoff, Metall
Enthaltene Kabel
1 x USB-C auf USB-A Kabel - extern - 30.5 cm
Zubehör im Lieferumfang
Adapter USB-A auf USB-C
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
1050 MBps (lesen)/ 1000 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Google Chrome OS, Windows 10, Linux 4.4 oder höher, Windows 11, Apple MacOS 10.15.x oder höher
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.