Der Cisco Storage Controller (RAID) ist eine robuste Lösung, die für die vielfältigen Speicheranforderungen von PC-Benutzern entwickelt wurde. Er verfügt über einen Flash Backed Write Cache (FBWC), der eine zusätzliche Ebene des Datenschutzes bietet, indem er sicherstellt, dass die Daten im Falle eines Stromausfalls oder Systemabsturzes nicht verloren gehen. Mit einer Puffergröße von 4 GB erhöht er die Geschwindigkeit der Datenverarbeitung und ist damit eine effiziente Wahl für die Verarbeitung großer Datenmengen. Dieser Speicherkontroller unterstützt eine breite Palette von RAID-Levels, einschließlich JBOD, RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6 und 60, so dass Benutzer ihre Speichereinrichtung entsprechend ihren spezifischen Leistungs- und Redundanzanforderungen anpassen können. Er kann bis zu 32 Speichergeräte verwalten und bietet damit eine skalierbare Lösung für wachsende Speicheranforderungen. Seine Kompatibilität mit SATA/SAS 12 Gb/s-Schnittstellen gewährleistet Hochgeschwindigkeitsdatenübertragungen und macht ihn zu einer vielseitigen Ergänzung für jedes PC-Setup. Cisco - Speichercontroller (RAID) - SATA / SAS 12Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 60 - für P/N: UCSC-C240-M6L, UCSC-C240-M6L-BR Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Modul | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Flash Backed Write Cache (FBWC) | Massenspeicher-Controller | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 32 | ![](/p.gif) | RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60 | ![](/p.gif) | Unterstützte Geräte | Festplatten Array (RAID) | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SATA / SAS 12Gb/s | ![](/p.gif) | Puffergrösse | 4 GB | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | P/N: UCSC-C240-M6L, UCSC-C240-M6L-BR |
|