Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Solid State Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 345-BGVP Internes Solid State Drive 480 GB 2.5" Serial ATA III
DELL 345-BGVP Internes Solid State Drive 480 GB 2.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-9530956
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     345-BGVP
EAN/GTIN:
     5397184963647
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Entdecken Sie das Dell 480 GB Solid State Drive, eine robuste Speicherlösung, die für die Anforderungen von Umgebungen mit hohem Leseaufkommen entwickelt wurde. Diese Hot-Swap-Festplatte ist auf Zuverlässigkeit und Leistung ausgelegt und verfügt über eine beachtliche Kapazität von 480 GB und eine Datenübertragungsrate von 600 MB/s. Ihr fortschrittliches Format 512e verbessert die Datenintegrität und macht sie zur idealen Wahl für Unternehmen, die einen langlebigen, schnellen und effizienten Speicher benötigen. Mit seiner Serial ATA-600-Schnittstelle gewährleistet dieses 2,5-Zoll-Laufwerk Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten und lässt sich nahtlos in Ihre bestehende Einrichtung integrieren. Ganz gleich, ob Sie Ihr Unternehmensspeichersystem aufrüsten oder ein neues aufbauen, dieses Solid State-Laufwerk von Dell bietet die Leistung und Zuverlässigkeit, die Sie benötigen.
Dell - Kunden-Kit - SSD - Read Intensive - 480 GB - 512e - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - für PowerEdge R450, R550, R650, R6525, R660, R740, R7425, R750, R7525, R760, R7615, R7625
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
480 GB
Merkmale
Advanced Format 512e, ISE, Read Intensive
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Laufwerkklasse
Read Intensive
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge C6420, M620, R340, R440, R450, R550, R640, R650, R650xs, R6515, R6525, R660, R740, R740xd, R7425, R750, R750xs, R7515, R7525, R760, R760xs, R7615, R7625
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,30*
€ 319,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,57*
€ 318,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,37*
€ 303,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,59*
€ 302,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,46*
€ 275,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.