Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba X300 Performance HDWR780UZSVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9531147
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     HDWR780UZSVA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Toshiba X300 Performance-Festplatte ist eine umweltfreundliche Speicherlösung mit hoher Kapazität, die die Anforderungen professioneller und enthusiastischer Benutzer gleichermaßen erfüllt. Mit einer Kapazität von 8 TB bietet sie reichlich Platz für große Dateien, hochauflösende Medien und umfangreiche Software-Bibliotheken. Diese interne Festplatte verfügt über eine schnelle Datenübertragungsrate von 600 MB/s, die durch die Serial ATA-600-Schnittstelle ermöglicht wird und einen schnellen und effizienten Datenzugriff und -transfer gewährleistet. Die fortschrittliche Formattechnologie und die konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR) erhöhen die Zuverlässigkeit und Leistung und machen sie zu einer hervorragenden Wahl für anspruchsvolle Computerumgebungen. Die Energieeffizienz steht im Mittelpunkt des Toshiba X300 Performance-Designs. Mit einem geringen Stromverbrauch von 8,19 Watt im aktiven Betrieb und 4,92 Watt im Leerlauf trägt sie zu einer geringeren Umweltbelastung bei. Darüber hinaus unterstreichen die halogenfreie Konstruktion und die Einhaltung der RoHS-Standards das Engagement von Toshiba für eine umweltbewusste Produktion. Die Langlebigkeit der Festplatte wird durch die Toshiba Stable Platter Technology und einen eingebauten Schocksensor weiter erhöht, die vor physischen Stößen und Vibrationen schützen und so die Sicherheit und Integrität Ihrer Daten gewährleisten.
Toshiba X300 Performance HDWR780UZSVA - Festplatte - 8 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 512 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.85 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
730 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
512 MB
Kapazität
8 TB
Merkmale
Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Native Command Queuing (NCQ), Aufprallsensor, Advanced Format-Technologie, Halogen Free, Toshiba Stable Platter Technology, Toshiba Dynamic Cache Technology
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Verpackung
Bulk
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Energieverbrauch
8.19 Watt (aktiv) ¦ 4.92 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
34 dBA
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
70 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
250 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.75 g @ 5-300 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3 g @ 5-500 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
4.17 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
MTBF
600,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,51*
€ 275,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,01*
€ 272,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,14*
€ 265,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,15*
€ 261,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,56*
€ 236,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.