Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba X300 Performance HDWR51GUZSVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9531149
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     HDWR51GUZSVA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Toshiba X300 Performance-Festplatte wurde entwickelt, um eine hohe Speicherkapazität mit außergewöhnlicher Leistung und Zuverlässigkeit zu bieten. Sie eignet sich für Gamer, Grafikdesigner und andere Profis, die einen schnellen Datenzugriff und eine große Speicherkapazität benötigen. Mit einer Kapazität von 16 TB bietet sie reichlich Platz für große Dateien, hochauflösende Bilder und Videoprojekte. Das Laufwerk arbeitet mit einer Spindelgeschwindigkeit von 7200 U/min und ermöglicht so einen schnellen Dateizugriff und eine effiziente Leistung. Fortschrittliche Funktionen wie die Toshiba Dynamic Cache Technology verbessern die Effizienz der Datenverarbeitung, während die Integration von Conventional Magnetic Recording (CMR) eine stabile Aufnahme und Wiedergabe gewährleistet. Das umweltfreundliche, halogenfreie Design und der niedrige Stromverbrauch machen die Festplatte zur idealen Wahl für umweltbewusste Anwender, die ihren ökologischen Fußabdruck reduzieren möchten, ohne dabei auf Leistung zu verzichten. Die Toshiba X300 Performance-Festplatte ist eine Speicherlösung, die den Anforderungen professioneller Umgebungen gerecht wird.
Toshiba X300 Performance HDWR51GUZSVA - Festplatte - 16 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 512 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.85 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
720 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
512 MB
Kapazität
16 TB
Merkmale
Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Native Command Queuing (NCQ), Aufprallsensor, Advanced Format-Technologie, Halogen Free, Toshiba Stable Platter Technology, Toshiba Dynamic Cache Technology
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Verpackung
Bulk
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Energieverbrauch
7.48 Watt (aktiv) ¦ 4.14 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
20 dBA
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
70 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
250 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.75 g @ 5-300 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3 g @ 5-500 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
4.17 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
MTBF
600,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,33*
€ 510,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,06*
€ 507,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,91*
€ 490,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,27*
€ 487,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,72*
€ 443,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.