Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9532309
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AD061580
EAN/GTIN:
     5397184923832
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Entdecken Sie die Leistung eines verbesserten Speichers mit der Solid-State-Festplatte von Dell, die Ihr Computererlebnis verbessern soll. Diese interne Festplatte verfügt über eine großzügige Kapazität von 1 TB und bietet damit ausreichend Platz für all Ihre Speicheranforderungen. Mit der NVMe-Technologie der Klasse 25 gewährleistet sie einen schnellen und zuverlässigen Zugriff auf Ihre Daten und macht jeden Vorgang reibungsloser und schneller. Die PCI Express 4.0 x4 (NVMe)-Schnittstelle des Laufwerks ermöglicht hohe Datenübertragungsraten, sodass Sie Dateien effizient verschieben und abrufen können. Ihr kompakter M.2-Formfaktor macht sie nicht nur kompatibel mit modernen Computer-Builds, sondern trägt auch zu einem effizienteren Systemlayout bei. Ganz gleich, ob Sie Ihren Computer aufrüsten oder einen neuen bauen, dieses Solid State-Laufwerk von Dell ist eine gute Wahl, um die Leistung und Speicherkapazität zu erhöhen.
Dell - SSD - 1 TB - intern - M.2 2230 - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2230
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Merkmale
NVM Express (NVMe), Class 25
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2230
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,53*
€ 138,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,42*
€ 138,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,59*
€ 123,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
0FHFW
ab € 929,16*
Zubehör
Dell
CV1C1
ab € 901,55*
Zubehör
Dell
PFK66
ab € 934,73*
Zubehör
Dell
WXJCH
ab € 708,11*
Zubehör
Dell
HMFX8
ab € 996,29*
Zubehör
Dell
9TYWN
ab € 1.084,72*
Zubehör
Dell
H08G0
ab € 986,89*
Zubehör
Dell
03G40
ab € 951,92*
Zubehör
Dell
6FN0J
ab € 928,59*
Zubehör
Dell
NRH7Y
ab € 868,36*
Zubehör
Dell
6D6V8
ab € 1.087,60*
Zubehör
Dell
04F3N
ab € 869,74*
Zubehör
Dell
KC6WF
ab € 969,20*
Zubehör
Dell
8V7WP
ab € 1.195,44*
Zubehör
Dell
JNH1N
ab € 1.024,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.