Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic VX2779J-HD-PRO LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9534658
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VX2779J-HD-PRO-EU
EAN/GTIN:
     0766907028973
Suchbegriffe:
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
ViewSonic VX2779J-HD-PRO - LED-Monitor - Gaming - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 180 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.6 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Besonderheiten
Flimmerfreie Technologie, TMDS-Technologie (Transition Minimized Differential Signaling), Blaulichtfilter-Technologie, Eye-Care Technology, 8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe, Eco Mode, SuperClear IPS Panel Technology
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
1 ms (MPRT)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.5 cm x 22.83 cm x 39.83 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 180 Hz
Pixelpitch
0.311 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 180 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 202 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync
Energieklasse (HDR)
Klasse G
HDR-Format
HDR10
Farbraum
104% sRGB, 72% NTSC
Gaming
Ja
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kabel - Organizer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Lebensdauer der Beleuchtung
30,000 Stunden
Enthaltene Kabel
HDMI-Kabel
Kennzeichnung
CB, RoHS, WEEE, REACH, UkrSEPRO, ERP, EAC, CE/EMC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (max.)
34 Watt
Stromverbrauch (typisch)
30 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
28 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
20 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Windows 10, Windows 11
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort 1.4 ¦ 2 x HDMI ¦ Audio Line-Out
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.5 cm - Tiefe: 22.83 cm - Höhe: 39.83 cm - Gewicht: 5.6 kg ¦ Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.5 cm - Tiefe: 22.83 cm - Höhe: 52.83 cm - Gewicht: 5.6 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.5 cm - Tiefe: 4.6 cm - Höhe: 36.8 cm - Gewicht: 3.7 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
67.7 cm
Transporttiefe
16.8 cm
Transporthöhe
49.4 cm
Transportgewicht
7.4 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+22
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,39*
€ 234,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,42*
€ 218,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,54*
€ 213,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,35*
€ 209,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,83*
€ 190,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.