Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SSD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9537062
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P70403-K21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
internes ssd
Müssen Sie die Leistung Ihrer Anwendungen für die gemischte Nutzung beschleunigen? HPE NVMe High Performance Mixed Use (MU) Enterpreise and Datacenter Standard Form Factor (EDSFF) E3.S Solid State-Laufwerke (SSDs) eignen sich am besten für Anwendungen mit hohem I/O, die eine ausgewogene Leistung zwischen Lese- und Schreibvorgängen erfordern, um eine hohe Leistung und Lebensdauer für datenintensive Anwendungen zu gewährleisten. NVMe High Performance MU SSDs kommunizieren direkt über den PCIe Gen5-Bus mit Anwendungen, um die I/O-Bandbreite zu erhöhen und die Latenz zu verringern. Die HPE NVMe MU EDSFF E3.S SSD mit hoher Leistung ersetzt die traditionelle 2,5-Zoll-SSD mit kleinem Formfaktor und unterstützt gleichzeitig eine höhere Dichte von NVMe-Laufwerken. Sie bieten eine hohe Leistung und eine geringere Latenz bei Datenübertragungen vom Speicher, die deutlich schneller sind als SAS- oder SATA-SSDs. Entwickelt, um die hohe Bandbreite von PCIe Gen5 in ausgewählten Servern für Workloads mit gemischter Nutzung wie Big Data-Analysen, HPC und Virtualisierung zu nutzen.
HPE - SSD - Mixed Use, High Performance - 12.8 TB - Hot-Swap - E3.S (E3.S) - PCI Express 5.0 (NVMe) - PS1030 - mit HPE E3.S Thin Carrier
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
E3.S (E3.S)
Höhe
7.5 mm
Gewicht
540 g
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
12.8 TB
Merkmale
NVM Express (NVMe), Digitally Signed Firmware, STORAGE Server Line
Schnittstelle
PCI Express 5.0 (NVMe)
Kombiniert mit
HPE E3.S Thin Carrier
NAND-Flash-Speichertyp
TLC (Triple-Level Cell)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
4.9 Watt (Blindleistung) ¦ 23.42 Watt (zufälliges Lesen) ¦ 22.93 Watt (zufällige Beschriftung) ¦ 19.85 Watt (sequenzielles Lesen) ¦ 22.87 Watt (sequenzielles Schreiben) ¦ 23.13 Watt (zufälliges Lesen/Schreiben) ¦ 23.46 Watt (Maximum)
Leistung
Interner Datendurchsatz
14125 MBps (lesen)/ 8050 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
268034 IOPS
4 KB Random Write
847716 IOPS
SSD-Leistung
81526 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3.49
Laufwerkklasse
Mixed Use, High Performance
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 5.0 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
E3.S (E3.S)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21.584,79*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 21.584,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21.729,60*
€ 25.858,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21.690,10*
€ 25.811,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21.611,11*
€ 25.717,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21.584,79*
€ 25.685,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.