Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Alletra SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9539589
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R3B24C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SSD
SSD Festplatten
Solid State Disk
Solid State Drive
HPE Alletra - SSD - verschlüsselt - 1.92 TB - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - PCIe (NVMe) - Self-Encrypting Drive (SED)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gewicht
300 g
Gerätetyp
Solid State Drive
Kapazität
1.92 TB
Merkmale
NVM Express (NVMe)
Schnittstelle
PCIe (NVMe)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Weitere Suchbegriffe: hp server ssd, ssd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.296,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.703,50*
€ 15.117,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.634,51*
€ 15.035,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.386,28*
€ 14.739,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.296,75*
€ 14.633,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.