| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-9541612 Herst.-Nr.: 70SB185000000 EAN/GTIN: 5390660194450 |
| |
|
| | |
| Der Creative Sound Blaster GC7 verbessert die Audioleistung und -qualität für Spiele und Unterhaltung auf Ihrem PC und Ihren Konsolen. Mit ihrer 24-Bit-DAC-Auflösung und einer maximalen Abtastrate von 192 kHz liefert sie hochauflösenden Klang, der Ihre Spiele, Filme und Musik zum Leben erweckt. Die Soundkarte verfügt über einen Rauschabstand von 116 dB, der eine unverfälschte Klangwiedergabe ohne unerwünschtes Rauschen gewährleistet. Sie wurde für Audiophile entwickelt und verfügt über einen externen Formfaktor mit intuitiven Hardwarereglern für Verstärkung und Lautstärke, die eine sofortige Anpassung an Ihre Audioanforderungen ermöglichen. Die Konnektivität ist vielseitig und unterstützt USB-C 3.0 und mehrere Eingänge für Mikrofone, Kopfhörer, SPDIF und ADAT, was es zu einem zentralen Hub für alle Ihre Audiogeräte macht. Ganz gleich, ob Sie spielen, Ihre Lieblingsmusik genießen oder Blockbuster-Filme ansehen - die Creative Sound Blaster GC7 ist Ihre Eintrittskarte für ein beeindruckendes Audioerlebnis. Creative Sound Blaster GC7 - Soundkarte - 24-Bit - 192 kHz - 116 dB S/N - Stereo - USB-C 3.0 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | | Gerätetyp | Soundkarte | | Schnittstellen Typ | USB-C 3.0 | Herstellergarantie | Service und Support | Beschränkte Hardware-Garantie - 1 Jahr | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Windows 10, Windows 11, PlayStation 4 Systemsoftware, PlayStation 5 Systemsoftware, Nintendo Switch, Xbox-Systemsoftware | Audioausgang | Soundmodus | Stereo | | Rauschabstand | 116 dB | | DAC-Auflösung | 24-Bit | | Abtastfrequenz | 192 kHz (Max) | | Hardware-Bedienelemente und -Anzeigen | Lautstärkeregler, Verstärkungsregelung | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x Mikrofon - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Kopfhörer - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x SPDIF-Eingang ¦ 1 x ADAT-Eingang ¦ USB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |